SY3520-5DO-C4-Q

SY3000, electroválvula de 5 vías, todos los tipos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY3520-5DO-C4-Q
Rubix:799241190000
fabricante:SY3520-5DO-C4-Q
brand logo

Resumen técnico

Tiposy3000, válvula solenoide de 5 vías, todos los tipos
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SY3520-5DO-C4-Q


La serie SY ofrece avances importantes en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión de paso de cuerpo o de montaje en base y puede utilizarse individualmente o montarse en un colector.

Cualidades

Fluido : Aire.Presión de funcionamiento : -100 kPa a 0,7.Temperatura ambiente y del fluido [°C] : -10 a 50 (sin heladas).Tensión nominal de la bobina [DC] : 24, 12 V.Carcasa : IP67 (basado en IEC60529).

Información técnica


Atributos
Tiposy3000, válvula solenoide de 5 vías, todos los tipos
Número de puertos5
97,18 € Sin IVA
/ unidad
117,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días