VP742R-5YD1-04FA

Electroválvula 3/2 Serie VP700

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP742R-5YD1-04FA
Rubix:798128931000
fabricante:VP742R-5YD1-04FA
EAN:3618036560060
brand logo

Resumen técnico

Tipoestilo de carrocería: montaje en línea
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VP742R-5YD1-04FA


Gran capacidad de caudal: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo: 1.8W(DC).Posibilidad de uso como válvula selectora o válvula divisora.Cambiable de estilo normalmente cerrado a estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101.2kPa.
VP700, Electroválvula de 3 vías NC/NA, asiento plano (Nuevo modelo)

Cualidades

-El consumo de energía se reduce gracias al circuito de ahorro de energía
Esperanza de vida más larga
Reducción del ruido

Información técnica


Atributos
Peso neto640 g
Tipoestilo de carrocería: montaje en línea
Número de puertos3
152,34 Sin IVA
/ unidad
184,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días