Referencias

SMC:VX230NL
Rubix:799245847000
fabricante:01436527
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VX230NL


La serie VX21/22/23 es una electroválvula de 2 puertos de accionamiento directo para aire, gas, vacío, agua, vapor y aceite. La selección adecuada del cuerpo y de los materiales de sellado permite la aplicación con una amplia variedad de fluidos. La aplicación puede adaptarse simplemente eligiendo los materiales del cuerpo (latón, acero inoxidable), los materiales de sellado (NBR, EPR, FPM, PTFE) y la bobina del solenoide (clase B, clase H).

Cualidades

-Carcasa IP65
Cumple con la norma UL94V-0 resistente a la llama
Construcción especial que mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
Material de la carcasa: aluminio, resina

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
39,48 € Sin IVA
/ unidad
47,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días