Referencias
Festo:MFH-5/2-D-2-FR-C-EX
Rubix:798199320000
fabricante:535961
EAN:4052568170110

Documentos
Detalles de producto : MFH-5/2-D-2-FR-C-EX
Electrodistribuidor MFH-5/2-D-2-FR-C-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 694 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 2300 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,54 € Sin IVA
/ unidad
228,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días