MFH-5/3B-3/8-S-B

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3B-3/8-S-B
Rubix:798200532000
fabricante:31319
EAN:4052568114480
MFH-5/3B-3/8-S-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3B-3/8-S-B


Electrodistribuidor MFH-5/3B-3/8-S-B con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/3, con presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=40 mm, Caudal nominal normal=2600 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto770 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2600 l/min
409,82 € Sin IVA
/ unidad
495,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días