SY5120-5LOU-C4F-Q

Electroválvula serie 5/2 y 5/3 SY5000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SY5120-5LOU-C4F-Q
Rubix:751613152043
fabricante:00111411
EAN:3618036180503
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SY5120-5LOU-C4F-Q


La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables para sus requisitos. La serie ofrece un caudal alto con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montado en base y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto86 g
Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico533 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,46 Sin IVA
/ unidad
78,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días