SV1100-5FUD

Electroválvula 5/2 y 5/3 Serie SV1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SV1100-5FUD
Rubix:751605757043
fabricante:SV1100-5FUD
EAN:3618036203233
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SV1100-5FUD


La serie SV emplea un multiconector en lugar de los cables convencionales para el cableado interno del colector. Al conectar cada bloque con un conector, los cambios en las estaciones del colector se simplifican enormemente. Los colectores de tipo base de casete ofrecen lo último en flexibilidad. Las secciones del colector pueden añadirse mediante un sencillo mecanismo de liberación. También hay disponibles colectores convencionales de tipo base de tirantes. El uso de conectores de 34 patillas permite hasta 16 estaciones con solenoides dobles.
SV1000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto68 g
Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico280 l/min
59,43 Sin IVA
/ unidad
71,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días