Referencias
SMC:VQZ3321-5YO1-C8F-Q
Rubix:799248597000
fabricante:00928656
Documentos
Detalles de producto : VQZ3321-5YO1-C8F-Q
Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de orificio de cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida útil en un estilo de cuerpo en línea.
Cualidades
Fluido : aire, gas inerte Presión de funcionamiento : 0,1 - 0,7MPa Área efectiva mm 2 (Cv): junta metálica 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7); junta de caucho 3,1 (0,17) - 16,2 (0.9) Tensión nominal de la bobina : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W: junta metálica 25 o menos ; junta de caucho 30 o menos Temperatura ambiente y del fluido : -10 à 50°C
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,72 € Sin IVA
/ unidad
121,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días