MVH-5-1/8-L-B

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MVH-5-1/8-L-B
Rubix:798197027000
fabricante:19749
EAN:4052568113445
MVH-5-1/8-L-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MVH-5-1/8-L-B


Electroválvula MVH-5-1/8-L-B con bobina y mando manual auxiliar, sin conector. Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1000 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto410,92 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
190,38 € Sin IVA
/ unidad
230,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días