Referencias
SMC:SS5Y5-10F1-04B-C6
Rubix:799248989000
EAN:3618036211993

Detalles de producto : SS5Y5-10F1-04B-C6
Placa de base metálica, cableado individual, serie 5000
Base múltiple
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Tipo | colector base |
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Rango de presión | depends on valve configuration in the sy5000 plug-in family: internal pilot 0,1 - 7 / 0,15 - 7 / 0,2 - 7; external pilot -1 - 7 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,12 € Sin IVA
/ unidad
220,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días