Referencias
SMC:VQC1101N-51
Rubix:752200041043
fabricante:VQC1101N-51
EAN:3618036551464

Documentos
Detalles de producto : VQC1101N-51
La serie VQC tiene cinco paquetes de cableado estándar que aportan un mundo de facilidad al trabajo de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas protectoras de tres de ellos cumplen con los estándares IP67 para protección contra polvo y humedad. El uso de conectores de múltiples patillas para reemplazar el cableado dentro de los bloques del colector proporciona flexibilidad cuando se agregan estaciones o se cambia la configuración del colector. La serie VQC tiene tiempos de respuesta sobresalientes y una larga vida útil.
VQC1000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Tipo | electrodistribuidor |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 204 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,52 € Sin IVA
/ unidad
73,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días