VM220-F02-34GA

VM200, válvula mecánica 2/3 vías serie 200

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM220-F02-34GA
Rubix:799243893000
fabricante:VM220-F02-34GA
brand logo

Resumen técnico

Tipovm200, serie 200 válvula mecánica de 2/3 puertos
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VM220-F02-34GA


Hemos actualizado nuestra válvula mecánica de larga duración con orificio 2/3, la serie VM 100/200, que ha sido rediseñada en aras de la simplicidad. Con un aspecto más brillante, el VM100/200 puede resistir condiciones de explotación difíciles, lo que demuestra nuestro compromiso continuo con la mejora de nuestros productos. El diseño ligero y compacto de la serie permite ahorrar costes y espacio. Ofrece cuatro variantes de montaje, dos opciones de tubería y varios tipos de actuadores que pueden intercambiarse y/o reemplazarse fácilmente. El control visual se ha simplificado gracias a pulsadores de colores y selectores giratorios; además, un pequeño indicador visual en el modelo VM100 de orificio inferior facilita las comprobaciones de mantenimiento. Apto para una amplia gama de aplicaciones, incluido el vacío, el VM 100/200 es ideal para paneles de control neumáticos y para la confirmación de la posición de una pieza mediante una señal neumática.

Cualidades

Fluido: Aire/gas inerte. Alta capacidad de caudal. Posibilidad de elegir el método de montaje con orificio lateral. Variedad de tipos de actuadores.

Información técnica


Atributos
Tipovm200, serie 200 válvula mecánica de 2/3 puertos
Número de puertos2
53,58 € Sin IVA
/ unidad
64,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días