Referencias
SMC:VP342K-5YD1-02FA
Rubix:798319092000
fabricante:VP342K-5YD1-02FA
Documentos
Detalles de producto : VP342K-5YD1-02FA
Alta capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1.8W (DC). Posibilidad de usar la electroválvula como válvula de selección o válvula de derivación. Posibilidad de cambiar del estilo normalmente cerrado al estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101,2kPa.
Cualidades
Válvula de clapeta pilotada de 3 puertos (VP300). Tamaño del puerto: 1/8, 1/4. Soportada por el cuerpo, montada en la base. Normalmente cerrada o normalmente abierta (modificable).
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,54 € Sin IVA
/ unidad
111,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días