MVH-5/3B-1/8-S-B

Electroválvula MVH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MVH-5/3B-1/8-S-B
Rubix:798197061000
fabricante:30999
EAN:4052568114343
MVH-5/3B-1/8-S-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MVH-5/3B-1/8-S-B


Electrodistribuidor MVH-5/3B-1/8-S-B con bobina y mando manual auxiliar, sin conector. Función del distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1000 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto575 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
354,97 Sin IVA
/ unidad
429,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días