MFH-3-1/4-S

Electroválvula MFH-3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-3-1/4-S
Rubix:752200420113
fabricante:7959
EAN:4052568111175
MFH-3-1/4-S Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger classic
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-3-1/4-S


Electroválvula MFH-3-1/4-S Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=30,5 mm, Tamaño de la válvula=30,5 mm, Caudal nominal estándar=800 l/min

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)134x60x34 mm
Peso neto227,89 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico800 l/min
158,45 Sin IVA
/ unidad
191,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días