Referencias
Festo:VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8-1C1
Rubix:798522723000
fabricante:575475
EAN:4052568260323

Documentos
Detalles de producto : VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8-1C1
Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Electroválvula VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8-1C1 Función de la válvula=3/2 cerrada monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de la válvula=26,5 mm, caudal nominal estándar=1000 l/min, presión de funcionamiento=2,5 - 10 bar
Cualidades
Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 316,4 g |
|---|---|
| Tipo | válvula vuvs |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,40 € Sin IVA
/ unidad
97,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días