SQ2A31-51-C8-Q 00986270
Distribuidor eléctrico SQ2000 series 5/2 y 5/3
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:SQ2A31-51-C8-Q
Rubix:798636401000

Documentos
Detalles de producto : SQ2A31-51-C8-Q 00986270
Los electrodistribuidores 5/2 y 5/3 de la serie SQ han sido diseñados para aplicaciones que requieren velocidad y frecuencia elevadas, una larga vida útil y un tiempo de respuesta preciso. La serie SQ ofrece tiempos de respuesta notables de 12 ms máx. para el modelo SQ1000, 20 ms máx. para el modelo SQ2000 y una vida útil de 200 millones de ciclos. Una amplia gama de opciones está disponible.
SQ2*3*, tamaño 2000, Electroválvula de 5 vías, plug in (Nuevo Producto)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 156 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,89 € Sin IVA
/ unidad
122,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días