VQZ3251-5YO1-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQZ3251-5YO1-Q
Rubix:799245858000
fabricante:00539042
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VQZ3251-5YO1-Q


Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y prestaciones en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de orificio de cuerpo de la serie VQZ combinan la flexibilidad con altas prestaciones y una larga vida útil en un estilo de cuerpo en línea.

Cualidades

Fluido : aire/gas inerte Rango de presión de funcionamiento : 0,1 - 0,7MPa (tipo alta presión 1,0MPa) Superficie efectiva mm 2 (Cv): junta metálica 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9) ; junta de caucho 3,6 (0,2) - 21,6 (1.2) Tensión nominal de la bobina : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W: junta metálica 25 o menos ; junta de caucho 30 o menos Temperatura ambiente y del fluido : -10 a 50° C

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
91,19 Sin IVA
/ unidad
110,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días