Referencias
SMC:SY313-5LOUD-C6-Q
Rubix:751613103043
fabricante:SY313-5LOUD-C6-Q

Documentos
Detalles de producto : SY313-5LOUD-C6-Q 00111331
SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad de sus productos gracias al nuevo diseño de la válvula de la serie SY. Los SY3000 y SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesores, pero el caudal se ha aumentado hasta un 80 %, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro integrado en la válvula piloto evita los problemas causados por materias extrañas. El uso de un material de estanqueidad H-NBR para la válvula principal y los sellos ha permitido mejorar la resistencia al ozono.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 57 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,58 € Sin IVA
/ unidad
78,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días