MN1H-2-1 1/2-MS

Electroválvula MN1H-2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MN1H-2-11/2-MS
Rubix:798020097000
fabricante:161734
EAN:4052568129262
MN1H-2-11/2-MS Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula mn1h
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MN1H-2-1 1/2-MS


Electrodistribuidor MN1H-2-11/2-MS con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Diseño=Distribuidor de diafragma, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente, Modo de fijación=Montaje en tubería
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto2715 g
Tipoelectroválvula mn1h
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico30500 l/min
542,31 € Sin IVA
/ unidad
656,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días