Referencias
Festo:MFH-5/3G-1/8-S-B
Rubix:798197055000
fabricante:30993
EAN:4052568114282

Documentos
Detalles de producto : MFH-5/3G-1/8-S-B
Electrodistribuidor MFH-5/3G-1/8-S-B con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/3, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=26 mm, Caudal nominal normal=1000 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 264x37x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 400 g |
| Tipo | válvula tiger 2000 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,36 € Sin IVA
/ unidad
384,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días