CPE18-M2H-5/3B-1/4

Electroválvula CPE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CPE18-M2H-5/3B-1/4
Rubix:798193083000
fabricante:170287
EAN:4052568138233
CPE18-M2H-5/3B-1/4 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoelectroválvula cpe18-m2h-5/3b-1/4
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CPE18-M2H-5/3B-1/4


Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal

Solenoid valve CPE18-M2H-5/3B-1/4 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation type=electrical, Construction width=18 mm, Nominal flow rate=1300 l/min, Operating pressure=2.5 - 10 bar

Cualidades

  • Válvula individual universal
  • Alto caudal en relación con su tamaño

Información técnica


Atributos
Peso neto313 g
Tipoelectroválvula cpe18-m2h-5/3b-1/4
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,82 Sin IVA
/ unidad
282,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días