Referencias
Festo:VHEF-EST-B32-G18
Rubix:799147025000
fabricante:4106814
EAN:4052568291297

Documentos
Detalles de producto : VHEF-EST-B32-G18
Cualidades
-Muelle mecánico
Posibilidad de funcionamiento en vacío
Reversible
Accionamiento directo
Escape de polvo
Posibilidad de funcionamiento en vacío
Reversible
Accionamiento directo
Escape de polvo
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula selectora |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 750 l/min |
| Rango de presión | -0,95/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,16 € Sin IVA
/ unidad
78,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




