VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L
Rubix:798203939000
fabricante:561378
EAN:4052568007720
VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vsva estándar con tapón central
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto484 g
Tipoválvula vsva estándar con tapón central
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1300 l/min
226,42 Sin IVA
/ unidad
273,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días