Referencias
Festo:CPV14-M1H-2OLS-2GLS-K-1/8
Rubix:798196261000
fabricante:559653
EAN:4052568206291
Documentos
Detalles de producto : CPV14-M1H-2OLS-2GLS-K-1/8
Electroválvula CPV14-M1H-2OLS-2GLS-K-1/8 para terminal de distribuidores CPV. El cuerpo del distribuidor contiene dos distribuidores 2/2, 1xNO, 1xNF. Función del distribuidor=2x2/2 monostable, abierto/cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=14 mm, Caudal nominal normal=800 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 128,5 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,68 € Sin IVA
/ unidad
185,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
