Referencias
SMC:VEX1200-02F
Rubix:799237496000
fabricante:VEX1200-02F
Documentos
Detalles de producto : VEX1200-02F
La serie de válvulas de potencia VEX incluye una válvula reguladora (VEX1*0), un regulador de precisión (VEX1*3), una válvula de 3 posiciones (VEX3) y una válvula económica (VEX5). El regulador de escape de tipo obturador de gran capacidad y 3 vías está equipado con un puerto de alivio del mismo tamaño que el puerto de conexión. La electroválvula de doble solenoide de 3 vías y 3 posiciones que permite succión al vacío, ruptura del vacío y suspensión (cerrada) es ideal para un sistema donde se utilizan muchas válvulas.
Cualidades
Series de válvulas Power, válvula reguladora. Estilos: accionada por aire, solenoide piloto externo. Tamaños de puerto (mm): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2. Presión máxima de operación: 1.0MPa. Temperatura ambiente y del fluido: 0 a 50°C
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,88 € Sin IVA
/ unidad
131,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días