VXZ242FLAXB
VXZ2*2, accionado por piloto, válvula solenoide de 2 vías para agua
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VXZ242FLAXB
Rubix:799244623000
fabricante:VXZ242FLAXB

Documentos
Detalles de producto : VXZ242FLAXB
En SMC nos enorgullece presentar nuestra mejorada y multifuncional serie VXZ de válvulas solenoides de 2 vías. La VXZ es accionada por piloto y no requiere diferencia de presión, lo que le permite manejar tanto líquidos a baja presión como en condiciones de bajo vacío. Al no depender de aire comprimido para su funcionamiento, es fácil de instalar. La VXZ es hasta un 27% más ligera y un 4% más pequeña que los modelos convencionales, por lo que es ideal para máquinas ligeras y espacios reducidos. Gracias a un amortiguador de goma la serie es adecuada para entornos silenciosos y tiene una vida útil más larga gracias a la construcción mejorada. Todo esto forma parte de nuestro esfuerzo por refinar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y crear ventajas competitivas para nuestros clientes. La serie VXZ está disponible en versiones resistentes al ozono y libres de aceite con baja concentración y se ofrece en una amplia gama de materiales de carcasa, con variantes de rosca de tubería de ¼" a 1" y racores one-touch de Ø10 a Ø12. Junto con tipos de válvula normalmente cerrada o normalmente abierta y una respuesta OFF mejorada, la VXZ es ideal para el tratamiento de aire, agua, aceite, agua caliente y aceite de alta temperatura para sistemas de refrigeración, segmentación de tuberías neumáticas y válvulas de escape en líneas de vacío.
Cualidades
Material de la carcasa: C37, acero inoxidable Medio: agua Carcasa IP65 Tipo de válvula: N.C., N.O.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vxz2*2, accionada por piloto, electroválvula de 2 puertos para agua |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,05 € Sin IVA
/ unidad
112,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días