EVFM350-F02-02S 00122943
Válvulas distribuidoras de accionamiento mecánico 5/2 y 5/3, series VFM200/300
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:EVFM350-F02-02S
Rubix:751619101043
EAN:3618036117974

Documentos
Detalles de producto : EVFM350-F02-02S 00122943
Series VFM is a 5 port, compact, mechanical valve available in a rubber (VFM300) or metal (VFM200) seal style. This series has a large flow capacity (18mm²) and a high cycle rate. The VFM offers an internal or external pilot body option and a variety of actuator choices.
EVFM300, Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías,sellado elástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x131x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 290 g |
| Tipo | distribuidores 5/2 y 5/3 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,74 € Sin IVA
/ unidad
104,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días