VP717KY-5YO1

Válvula solenoide

Ver información técnica

Referencias

SMC:VP717KY-5YO1
Rubix:799157760000
fabricante:VP717KY-5YO1
EAN:3618036560831
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos3

Detalles de producto : VP717KY-5YO1


La válvula solenoide serie VP300/500/700 de SMC, ofrece una gran capacidad de caudal y un consumo reducido (1. 55W estándar, 0. 55W con circuito de ahorro de energía). La serie puede utilizarse como válvula selectora o como válvula divisora. Es aplicable en vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de 3 puertos de gran tamaño con junta de goma. Esta serie puede utilizarse en aplicaciones de vacío o a baja presión. Ambas series están disponibles en estilos normalmente cerrado o normalmente abierto.

Cualidades

Electroválvula de -5 puertos, montaje en base, enchufable
Fluido: aire/gas inerte

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
110,15 € Sin IVA
/ unidad
133,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días