Referencias
SMC:VG342R-5DZ-06F-X87
Rubix:799158169000
fabricante:VG342R-5DZ-06F-X87

Documentos
Detalles de producto : VG342R-5DZ-06F-X87
SMC VG342R-5DZ-06F-X87 válvula direccional neumática de 3 vías, 24 VCC. Escape a la atmósfera de la línea protegida en sistemas de seguridad ISO 13849-1.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 62.78 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 0,25 bis 0,7 mpa (2,5 bis 7 bar) |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
994,22 € Sin IVA
/ unidad
1203,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días