JMN1H-5/2-D-2-S-C

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMN1H-5/2-D-2-S-C
Rubix:798199787000
fabricante:159701
EAN:4052568012090
JMN1H-5/2-D-2-S-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMN1H-5/2-D-2-S-C


Electroválvula JMN1H-5/2-D-2-S-C según ISO 5599/1, con mando auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto689,84 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2300 l/min
197,23 € Sin IVA
/ unidad
238,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días