SYJ3243-5G-Q 00096472

Electroválvula serie SYJ3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SYJ3243-5G-Q
Rubix:752105179043
fabricante:SYJ3243-5G-Q
EAN:3618036152579
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SYJ3243-5G-Q 00096472


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia en cuanto al tamaño y superioridad en cuanto al rendimiento, lo que aporta un verdadero valor añadido a esta serie. Ya sea utilizada sobre una base o como válvula individual, su perfil estrecho aumenta la flexibilidad de su diseño y reduce las necesidades de espacio. El distribuidor SYJ utiliza un diseño de pilotaje de bajo consumo (0.5 watts en estándar), lo que reduce de forma drástica la generación de calor térmico. Esto mejora las prestaciones, disminuye los costes de funcionamiento y permite realizar un control directo a través de los relés de salida de un API. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección de circuito contra sobretensiones. Los distribuidores de la serie SYJ pueden configurarse sobre bases para montaje en bancada, o de forma individual sobre bases, lo que permite ofrecer una amplia gama de soluciones que se adaptan a sus necesidades de ingeniería.
SYJ3000, Electroválvula de 5 vías, Montaje en placa base y Montaje individual

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
71,84 € Sin IVA
/ unidad
86,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días