VXEZ2240-04F-5DL1

VXEZ, tipo de ahorro de energía, tipo de presión diferencial nula, pilotada, electroválvula 2 puertos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXEZ2240-04F-5DL1
Rubix:799242993000
fabricante:VXEZ2240-04F-5DL1
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula 2/2 de ahorro de energía serie vxez2
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VXEZ2240-04F-5DL1


Las aplicaciones industriales que requieren un control preciso de fluidos disponen ahora de una opción de ahorro de energía con el lanzamiento de una nueva generación de electroválvulas de 2 puertos a presión diferencial nula, de accionamiento directo y pilotada - la serie VXE del líder mundial SMC. Desarrolladas en el marco del programa de ahorro de energía de SMC, estas nuevas electroválvulas se basan en las populares válvulas de la serie VX de SMC, pero con la incorporación de características únicas de ahorro de energía. Gracias a la modulación por ancho de pulso (PWM), un circuito de ahorro de energía integrado garantiza exactamente el mismo rendimiento de la nueva VXE, al tiempo que reduce en un 30 % el consumo de energía - en caso de mantenimiento - con respecto a la gama VX estándar. Aptas para uso con agua, aire y aceite, la serie VXE, que además cumple con la directiva RoHS y está homologada IP65, está actualmente disponible en opciones de unidad única y colector, en una gama completa de tamaños y en modelos de corriente continua de 12 y 24 volts. El desarrollo de la nueva serie VXE ha garantizado que estas válvulas de bajo consumo sean totalmente intercambiables con las gamas de la serie VX, y los usuarios actuales de la serie VX también pueden reemplazar la bobina de su válvula por esta nueva versión de ahorro de energía.

Cualidades

Ahorro de energía, el consumo de energía se reduce a 1/3 del consumo original. Accionamiento directo. Reducción del calentamiento de la bobina. Respeto al medio ambiente. Intercambiabilidad. Bobina reemplazable. Unidad única. Para diferentes fluidos: agua, aire y aceite. Tensiones aplicables: 24 y 12 V DC.

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula 2/2 de ahorro de energía serie vxez2
Número de puertos2
107,60 Sin IVA
/ unidad
130,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días