VXA3234G-02F-B
VXA31/32 Electroválvula neumática de 3 puertos, unidad única
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VXA3234G-02F-B
Rubix:799238620000
fabricante:VXA3234G-02F-B
Documentos
Detalles de producto : VXA3234G-02F-B
Las electroválvulas de accionamiento neumático directo de 2 y 3 orificios de la serie VXA pueden utilizarse con una gran variedad de fluidos. El colector de la serie VXA21/22 está disponible en versión SUP común o en versión SUP individual (para vacío). El colector de la serie VXA31/32 tiene orificio individual. Las válvulas de ambas series son fácilmente reemplazables sin modificación de la tubería existente.
Cualidades
Válvula de 3 puertos de accionamiento neumático directo. La elección adecuada del cuerpo y del material de estanqueidad permite la aplicación de una gran variedad de fluidos. El estilo C.O. es fácil de usar; utilizable en N.C. o N.O. Fácil de desmontar y volver a montar en poco tiempo. Compatible con fluidos de alta viscosidad (500cSt)
Información técnica
Atributos
| Tipo | vxa31/32 single unit, air operated 3 port solenoid valve |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,15 € Sin IVA
/ unidad
178,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días