Referencias
Festo:VUVG-B14-T32H-MZT-F-1T1L-F1A
Rubix:799258540000
fabricante:8141531
EAN:4052568576974

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-b14-t32h-mzt-f-1t1l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-B14-T32H-MZT-F-1T1L-F1A
VUVG-B14-T32H-MZT-F-1T1& VÁLVULA ELECTROMAGNÉTICA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-b14-t32h-mzt-f-1t1l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 440 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9...10 |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,23 € Sin IVA
/ unidad
156,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días