VX235LLAXB

Electroválvula 2/2 de accionamiento directo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VX235LLAXB
Rubix:799248559000
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula 2/2 de accionamiento directo vx235llaxb
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VX235LLAXB


Las aplicaciones industriales que requieren una electroválvula de dos orificios ahora disponen de una opción mejorada gracias al lanzamiento de nuestra nueva serie de válvulas VX2. Desarrollada en el marco de nuestro programa de mejora continua de productos, la nueva serie VX2, que se adapta al aire, al vacío medio, al agua o al aceite, ofrece ahora ventajas considerables en términos de rendimiento en comparación con nuestro antiguo modelo de electroválvula VX21. Con su acabado exterior blanco urbano moderno, la serie VX2 es aproximadamente un 10 % más pequeña y un 30 % más ligera que nuestra antigua electroválvula serie VX21, en parte gracias a la construcción de su cuerpo en resina y aluminio, al tiempo que ofrece un aumento del rendimiento de aproximadamente un 20 % en términos de caudal. Dotada de un parachoques de caucho para reducir el ruido de la válvula durante su funcionamiento y de un racor de inserción rápida para acelerar la instalación, la serie VX2 ofrece una mejor durabilidad y una potencia aparente reducida - hasta 20VA.
electroválvula 2/2 de accionamiento directo

Cualidades

-Material de la junta FKM o EPDM
Temperatura de clase H
Conector eléctrico: Conector DIN
con supresor de sobretensión

Información técnica


Atributos
Peso neto620 g
Tipoelectroválvula 2/2 de accionamiento directo vx235llaxb
Número de puertos2
94,95 € Sin IVA
/ unidad
114,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días