Referencias
SMC:VP3165-105DB-Q
Rubix:798877138000
fabricante:VP3165-105DB-Q

Documentos
Detalles de producto : VP3165-105DB-Q
Gran capacidad de caudal: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo: 1.8W(DC).Posibilidad de uso como válvula selectora o válvula divisora.Cambiable de estilo normalmente cerrado a estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101.2kPa.
Cualidades
Gran capacidad de caudal, pequeña resistencia al escape
Fácil conversión a N.C. o N.O.
Posibilidad de uso en vacío o a baja presión
Libre orientación de montaje
Fácil conversión a N.C. o N.O.
Posibilidad de uso en vacío o a baja presión
Libre orientación de montaje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 460 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,11 € Sin IVA
/ unidad
432,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días