Referencias
SMC:SQ2131N-51-C6-Q
Rubix:798307724000
fabricante:SQ2131N-51-C6-Q
EAN:3618036222074

Documentos
Detalles de producto : SQ2131N-51-C6-Q
Las electroválvulas de 5 puertos de la serie SQ se han diseñado para aplicaciones que exigen alta velocidad, alta frecuencia, larga vida útil y un tiempo de respuesta preciso. La serie SQ tiene un tiempo de respuesta excepcional de 12 ms o menos para SQ1000, 20 ms o menos para SQ2000 y una vida útil de 200 millones de ciclos. Existe una amplia variedad de opciones.
SQ2*3*, tamaño 2000, Electroválvula de 5 vías, plug in (Nuevo Producto)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 158 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 542 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,50 € Sin IVA
/ unidad
86,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días