VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L
Rubix:798199248000
fabricante:534779
EAN:4052568168544
VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula estándar vsva con tapón central
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto159,3 g
Tipoválvula estándar vsva con tapón central
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico450 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,68 Sin IVA
/ unidad
251,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días