VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1
Rubix:798203618000
fabricante:547180
EAN:4052568186968

Resumen técnico
| Tipo | válvula estándar vsva con conector simple |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 271,74 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar vsva con conector simple |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1400 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,42 € Sin IVA
/ unidad
127,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días