MVH-5/3G-1/4-B

Electroválvula MVH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MVH-5/3G-1/4-B
Rubix:752200500113
fabricante:19138
EAN:4052568113230
MVH-5/3G-1/4-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MVH-5/3G-1/4-B


Electroválvula MVH-5/3G-1/4-B Con bobina y accionamiento manual auxiliar, sin conector tipo zócalo. Función de la válvula=5/3 cerrada, Tipo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal estándar=1600 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar, Estructura de diseño=Corredera de émbolo.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)265x60x35 mm
Peso neto671 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1600 l/min
369,44 € Sin IVA
/ unidad
447,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días