MFH-5-1/8-L-B

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5-1/8-L-B
Rubix:798197053000
fabricante:30991
EAN:4052568114268
MFH-5-1/8-L-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5-1/8-L-B


Electrodistribuidor MFH-5-1/8-L-B con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1000 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto331 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
171,56 € Sin IVA
/ unidad
207,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días