MFH-5-1/4-S-EX

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MFH-5-1/4-S-EX
Rubix:798199303000
fabricante:535910
EAN:4052568169602
MFH-5-1/4-S-EX Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MFH-5-1/4-S-EX


Electrodistribuidor MFH-5-1/4-S-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=30,5 mm, Tamaño del distribuidor=30,5 mm, Caudal nominal normal=1000 l/min

Información técnica


Atributos
Peso neto276,5 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,00 Sin IVA
/ unidad
216,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días