VP742-5DZ1-04F-X536

Electroválvula 3/2 Serie VP700

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP742-5DZ1-04F-X536
Rubix:799158213000
EAN:3618036560565
SMC 3/2 VALVE VP742-5DZ1-04F-X536

Resumen técnico

Tipoelectroválvula 3/2 serie vp700
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VP742-5DZ1-04F-X536


Gran capacidad de caudal: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo: 1.8W(DC).Posibilidad de uso como válvula selectora o válvula divisora.Cambiable de estilo normalmente cerrado a estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101.2kPa.
VP542/742-X536, Válvula de escape de presión residual, Electroválvula de 3 vías, ISO13849-1

Cualidades

-El consumo de energía se reduce gracias al circuito de ahorro de energía
Esperanza de vida más larga
Reducción del ruido

Información técnica


Atributos
Peso neto503 g
Tipoelectroválvula 3/2 serie vp700
Número de puertos3
368,34 € Sin IVA
/ unidad
445,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días