MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-4

Distribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-4
Rubix:798204053000
fabricante:566175
EAN:4052568213411
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula direccional específica para la aplicación
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-4


Distribuidor de vacío MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-4 puede montarse con un tornillo sobre cualquier superficie plana Función de distribuidor=2x2/2 monoestable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=20 mm, Caudal nominal normal=30 l/min, Presión de servicio=0 - 1,5 bar
Vacuum valve MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-4 mountable with one screw on any flat surface. Valve function = 2x2/2 closed monostable, actuation = electrical, construction width = 20 mm, nominal flow rate = 30 l/min, operating pressure = 0 - 1.5 bar

Información técnica


Atributos
Tipoválvula direccional específica para la aplicación
Número de puertos2
110,96 € Sin IVA
/ unidad
134,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días