MHP2-M1H-3/2G-M5

Electroválvula MHP2-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHP2-M1H-3/2G-M5
Rubix:798200384000
fabricante:196122
EAN:4052568080884
MHP2-M1H-3/2G-M5 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHP2-M1H-3/2G-M5


Electroválvula MHP2-M1H-3/2G-M5 Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=10 mm, Caudal nominal estándar=100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto68 g
Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico100 l/min
64,15 € Sin IVA
/ unidad
77,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días