VSVA-B-M52-MH-A2-1C1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-M52-MH-A2-1C1
Rubix:798131335000
fabricante:546703
EAN:4052568184872
VSVA-B-M52-MH-A2-1C1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar vsva con tapón simple
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-MH-A2-1C1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto143,4 g
Tipoválvula estándar vsva con tapón simple
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico550 l/min
95,74 € Sin IVA
/ unidad
115,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días