SY3101-5U1

Electroválvula SY3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY3101-5U1
Rubix:798942044000
fabricante:SY3101-5U1
EAN:3618036193503
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY3101-5U1


El SY3000 y el SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesores, pero el flujo se ha aumentado hasta en un 80 %, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita los problemas causados por la materia extraña. Al utilizar material de sellado H-NBR para la válvula principal y los sellos, se ha mejorado la resistencia al ozono. Hay disponibles direcciones de puerto/tuberías laterales, superiores e inferiores para permitir una instalación flexible. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montados en base, y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto103 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico290 l/min
62,76 € Sin IVA
/ unidad
75,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días