CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT
Rubix:798195902000
fabricante:556380
EAN:4052568200244
CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT


Electroválvula CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT Función del distribuidor=2/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal normal=300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Diseño=Pistón de corredera
Solenoid valve CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT Valve function=2/2 normally open monostable, Actuation type=electrical, Nominal flow rate=300 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Construction=piston-slide

Información técnica


Atributos
Peso neto211,81 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico300 l/min
Rango de presión-0,9/10 bar
205,87 € Sin IVA
/ unidad
249,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días