VG342R-5DZ-06F-M-X87

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VG342R-5DZ-06F-M-X87
Rubix:799157726000
fabricante:VG342R-5DZ-06F-M-X87
EAN:3618036588538
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VG342R-5DZ-06F-M-X87


La serie VG342 es una electroválvula piloto de asiento de 3 vías y puede utilizarse como válvula de retención o válvula de distribución (piloto externo). El accionamiento puede modificarse entre N. C., N. O. o tipos de piloto externo. VG342 puede utilizarse en vacío o a baja presión. No requiere lubricación.

Cualidades

•Válvula piloto de 3 vías con obturador
Tipo con restricción de material
Bajo consumo de corriente: 4,8 W DC (tipo estándar); 2 W DC (tipo de ahorro de energía)
Puede utilizarse en vacío o a baja presión

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
994,22 € Sin IVA
/ unidad
1203,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días